SANKOSHA(サンコーシャ)
同軸用保安器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
インピーダンス(Ω)
75
仕様
●V.S.W.R:1.5以下
コネクタ
BNC形(P-J)
注文コード
17487112
品番
B-JP-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス・仕様・コネクタ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●V.S.W.R:1.5以下
周波数帯域(MHz)
DC~3000
使用温湿度範囲
-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)
主な用途
HD-SDI対応機器(監視カメラ等)
コネクタ
BNC形(P-J)
耐久性
5KA(10回)[カテゴリC2(8/20μs)]、2.5KA(2回)[カテゴリD1(10/350μs)]
インピーダンス(Ω)
75
挿入損失(dB)
0.5以下
許容電力(W)
10
放電開始電圧(V)
DC120以上
耐インパルス電流(kA)
-
電圧防護レベル(kV)
0.7以下