曜日別特売
N-JP-1S 同軸用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ) 17487234

同軸用保安器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個インピーダンス(Ω)50仕様●V.S.W.R:1.2以下コネクタN形(P-J)注文コード17487234品番N-JP-1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●V.S.W.R:1.2以下周波数帯域(MHz)DC~3000使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)主な用途無線通信機器、計測機器コネクタN形(P-J)耐久性5KA(10回)[カテゴリC2(8/20μs)]、2.5KA(2回)[カテゴリD1(10/350μs)]インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下許容電力(W)10放電開始電圧(V)DC120以上耐インパルス電流(kA)-電圧防護レベル(kV)0.7以下(1kV/μsにて)、0.9以下(1.2/50μs 10kVにて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする