曜日別特売
クボタGC-K300ヨウ 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3 17487383

クボタGC-K300ヨウ 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3 17487383
クボタGC-K300ヨウ 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3 17487383

自走式傾斜地草刈機用替刃純正

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード17487383品番クボタGC-K300ヨウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。

用途自走式傾斜地草刈機用替刃刃厚(mm)4仕様4枚組質量(g)170穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: モアの替え刃に使用
農・林・水産業

今迄は、其の他一切の部品(ボルトナットワッシャ等)をセットで購入していたが、今回は刃だけ購入してみた。
2回に1回は今回のように替刃のみの購入を検討したい

対象商品 : 17487383
2024-06-26
用途: 法面草刈り
農・林・水産業

よく切れて、刃の研磨しやすく、交換もスムースで非常に使い易い。

対象商品 : 17487383
2021-07-10
用途: のり面の草刈りに使用します
農・林・水産業

まだ前の刃が使えるためまだ使用していません
これを購入したお陰で 送料が無料になりました
助かりました まとめ買いがお得ですね

3が参考にしています
対象商品 : 17487383
2019-06-13
用途: 最安!
農・林・水産業

減ったらまた買います。このように小さい部品の場合メール便なども選べると尚いいです。

4が参考にしています
対象商品 : 17487383
2017-06-07
用途: 草刈り機の替刃として
製造業

ボルトのヘット部が擦り減りますので、ボルトも付けて欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 17487383
2017-09-09
用途: あぜ道などの草刈り
医療・福祉・介護関連業

このパーツは2度目の使用ですがきれいにスッカと刈れて非常に楽してます

対象商品 : 17487383
2016-09-29
用途: 草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

実際に使用してみましたが、純正品と刃の形状が少し異なっており、これが石に対しての磨耗を少なからず回避しているようで、切れ味の良さが長続きする気がします。リーズナブルな上に少し長持ちしそうで、とても気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする