ヤヨイ化学
目地ガード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本(550g)
注文コード
17489170
品番
273-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
用途
石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強
リフォーム下地でのクラック再発防止
ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強
仕様
施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m
容量(g)
550
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料:
(1.15MB)