曜日別特売
No.28 オーバーグラス 理研オプテック 17489282

No.28 オーバーグラス 理研オプテック 17489282
No.28 オーバーグラス 理研オプテック 17489282

オーバーグラス

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード17489282品番No.28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

オーバーグラスのスタンダードモデル
メガネの上からでも使用可能
額にやさしいソフトパット付

仕様耐衝撃性、メガネ併用機能メガネ併用可形状一眼型レンズ色スモークレンズPC樹脂一体成形、PVCパット付質量(g)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする