理研オプテック
ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17489352
品番
No.64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
軽作業用のスタンダードタイプ
メガネの上からでも使用可能
仕様
耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能
メガネ併用可能
形状
ゴーグル型
質量(g)
78
フレーム色
ライトグリーン
材質(フレーム)
PVC
アイピース
PC樹脂