曜日別特売
No.67 ゴーグル 理研オプテック 17489377

No.67 ゴーグル 理研オプテック 17489377
No.67 ゴーグル 理研オプテック 17489377

ゴーグル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード17489377品番No.67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ゴム枠フレームで密着重視のクッション加工
通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)

形状ゴーグル型仕様耐衝撃性、ベンチレーション(通気孔)質量(g)108材質(フレーム)ゴムアイピースPC樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする