理研オプテック
ゴーグル M10C-VF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17489386
品番
No.68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様
曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用
機能
曇り止め加工
形状
ゴーグル型
質量(g)
82
規格
JIS規格品
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
PVC
アイピース
PC樹脂、両面曇り止めVFコート