※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAPA
耐薬品手袋 トリオニック519
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17492417
品番
34519018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
ISOクラス5環境でパッキングされています。
適合
EN ISO 374-5規格適合
トラスコ品番
682-7287
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.29
色
ライトグリーン
サイズ
M
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT
全長(cm)
33
中指長(cm)
95
手のひらまわり(cm)
224
滑り止め効果
なし
EN388規格
2001X