※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUTEC
耐熱保護服 フード用ガラスバイザー クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17493361
品番
HWS1525KLAR
参考基準価格(税別)
¥26,220
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。
耐熱性能が非常に優れています。
サイズが大きく視界を広く確保できます。
用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番
694-6418
材質
耐熱ガラス
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
150×250
色
クリア
温度範囲(℃)
耐熱:放射熱0~1000
注意
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。