JUTEC
耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー ゴールド 100mm×220mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17493388
品番
HWS1022PCG
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。
ポリカーボネート製で非常に軽量です。
ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番
694-6415
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×220
色
ゴールド
温度範囲(℃)
耐熱:放射熱0~135
注意
※耐熱温度は135℃ですので高温熱源に接近する作業は避けて下さい。
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。