曜日別特売
9320468 安全ゴーグル 無気孔タイプ UVEX(ウベックス) 17493431

 

9320468 安全ゴーグル 無気孔タイプ UVEX(ウベックス) 17493431
9320468 安全ゴーグル 無気孔タイプ UVEX(ウベックス) 17493431
9320468 安全ゴーグル 無気孔タイプ UVEX(ウベックス) 17493431

安全ゴーグル 無気孔タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード17493431品番9320468
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。

トラスコ品番699-6037材質バンド:シリコン長さ(mm)193.1幅(mm)85高さ(mm)84.8レンズ色クリアフレーム色グレー加工防傷:外側、防曇:内側対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇コーティングsupravision excellence色(バンド)ホワイト通気孔×UV遮蔽率(%)UV400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする