アイリスオーヤマ
ポリカ波板 ヒートカット ブロンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1820×655×9.7
注文コード
17496203
品番
NIPC-607NHE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。
熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。
屋根材や壁材としてご利用いただけます。
色
ブロンズ
材質
ポリカーボネート
トラスコ品番
406-0571
幅(mm)
1820
奥行(mm)
655
板厚(mm)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1820×655×9.7
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません