曜日別特売
SPC-JNSH スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業 17496511

 

SPC-JNSH スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業 17496511
SPC-JNSH スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業 17496511

スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード17496511品番SPC-JNSH
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,338
販売価格(税別)
7,580

スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)
体感温度が下がり、実際の温度も下がります。
適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)

付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚仕様屋内用適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
関連資料:カタログ(0.55MB)取扱説明書:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする