曜日別特売
CHHRー850 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497028

 

CHHRー850 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497028
CHHRー850 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497028
CHHRー850 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497028
CHHRー850 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497028
CHHRー850 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497028
CHHRー850 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497028

チェスト上ハンガーラック

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)847×440×1916
質量(kg)10.3
内容量1台注文コード17497028品番CHHRー850
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

チェスト上の空間を有効活用できるハンガーラックです。ハンガーには衣類をかけて収納し、天板には帽子やカバン、収納ボックスなどが置けます。チェストと併用することで空間を最大限、活用することができます。同メーカーのウッドトップチェストHGシリーズやウッドチェストシリーズにぴったりのサイズです。チェストの幅によってコートやワンピースなどの長物も掛けられます。インテリアに馴染みやすいカラーです。リビングはもちろん、クローゼットでもお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。

適合チェスト幅805mm以内天板寸法(mm)813×440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)847×440×1916内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーパイプ下】815×1842質量(kg)10.3ホワイト耐荷重(kg)【全体】15【ハンガーパイプ】10【天板】5収納の目安Yシャツ40着(1着250g程度として算出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする