DGC-6 スティックデンタルガム チキン風味6本 アイリスオーヤマ 17497141

 

DGC-6 スティックデンタルガム チキン風味6本 アイリスオーヤマ 17497141
DGC-6 スティックデンタルガム チキン風味6本 アイリスオーヤマ 17497141
DGC-6 スティックデンタルガム チキン風味6本 アイリスオーヤマ 17497141
DGC-6 スティックデンタルガム チキン風味6本 アイリスオーヤマ 17497141
DGC-6 スティックデンタルガム チキン風味6本 アイリスオーヤマ 17497141

スティックデンタルガム チキン風味6本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード17497141品番DGC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ローハイドフリー(牛皮不使用)のデンタルガムです。スティックタイプです。嗜好性の良いチキン風味です。体にやさしい植物性ガムです(※製造上、漂白剤は使用していません。一部、動物性たんぱく質を含みます)。獣医師監修なので安心して与えられます。低カロリーです(※メーカー骨型ガムミルク味と比較)。歯の健康維持に配慮しカルシウムを配合しています。消化率98%です。柔らかいガムで超小型犬・小型犬におすすめです。

成分たんぱく質12.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.5%以下、水分18.0%以下形状スティック内容6本本数120g栄養成分【エネルギー】(100gあたり)約296kcal
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする