曜日別特売
KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801

ロゴ

KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801
KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801
KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801
KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801
KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801
KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801
KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801
KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801
KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801
KU91400C69S1 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服 17499801

空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
チャコール
内容量1着注文コード17499801品番KU91400C69S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

肌触り抜群の綿素材×タチエリ
動きやすい薄手タイプで現場を支えるシャープなデザイン

チャコールサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)52着丈(cm)62裾廻り(cm)72、最大:102素材綿100%
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。

※退色や変色のおそれがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする