EK3731C06S3 空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服 17500221

電気部品の取り付け方

EK3731C06S3 空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服 17500221
EK3731C06S3 空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服 17500221
EK3731C06S3 空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服 17500221
EK3731C06S3 空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服 17500221
EK3731C06S3 空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服 17500221

空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズL
シルバー
内容量1着注文コード17500221品番EK3731C06S3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ
脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!
透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))
動きやすくて定番のベストタイプ

シルバーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)47着丈(cm)66.5裾廻り(cm)88、最大:113素材ポリエステル100%(エアコンテック)袖口(cm)最大:56
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※バッテリーケース及び、腰のバッテリーポケットを使用する場合、6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※上部ファンのため、髪の巻き込みにご注意ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※「エアコンテック」は東レ株式会社の登録商標です。
※「エレファン」は栄光マシーンセンター株式会社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする