倉敷制帽
八方型(レールアジャスター)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17500598
品番
1250
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止素材使用。スタンダードな作業帽。八方型
サイズ(cm)
59~61
寸法(cm)
ツバ:6.5cm
機能
帯電防止素材
素材
再生ポリエステル65% 綿35% ツイル