エスエヌディ
防錆剤 (超音波洗浄機用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
2-9418-02
2-9418-01
2-9418-02
61-0085-01
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17500954
品番
USB-104
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
用途
金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆
液性
弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)
容量(L)
4
液色
淡黄色又は黄色
主成分
トリエタノールアミン10% ~ 20%
アズワン品番
2-9418-02
注意
※一般には浸漬、スプレー、刷毛塗布での使用が多いです。用途に応じて、30 倍 ~ 200 倍に水で希釈して使用してください。※温度は、常温 ~ 50 ℃の範囲で使用してください。