共和ゴム
ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17502655
品番
003 008
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
優れた耐食性があります。
装着したまま目視点検可能です。
透明なのに割れにくいです。
用途
アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番
662-3690
材質
本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色
透明
寸法d(mm)
50
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
41
適合ねじ
M20
寸法H1(mm)
46.5
寸法H2(mm)
23
寸法D3(mm)
36.5