共和ゴム
ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17502671
品番
003 012
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
優れた耐食性があります。
装着したまま目視点検可能です。
透明なのに割れにくいです。
用途
アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番
662-3695
材質
本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色
透明
寸法d(mm)
54
寸法D1(mm)
54
寸法D2(mm)
45
適合ねじ
M22
寸法H1(mm)
80.5
寸法H2(mm)
38
寸法D3(mm)
38.5