曜日別特売
CNMT35 チェレーム そなえる.com 17504491

 

CNMT35 チェレーム そなえる.com 17504491
CNMT35 チェレーム そなえる.com 17504491
CNMT35 チェレーム そなえる.com 17504491
CNMT35 チェレーム そなえる.com 17504491
CNMT35 チェレーム そなえる.com 17504491
CNMT35 チェレーム そなえる.com 17504491

チェレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード17504491品番CNMT35
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

思い出の写真は安心感や希望を取り戻し再び立ち上がる心の支えを与えてくれます。大切な思い出を非常時にも心の絆を守る防災用品。

用途避難用防災用品セット内容マルチポンチョ・固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)・非常用Oまるトイレ(携帯和式トイレ)・ポケットティッシュ・使い捨てマスク・写真入れ用アルミ袋幅(mm)172高さ(mm)150質量(g)180奥行(mm)18
注意
※色、単品及びセット単位にご注意いただきたい商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする