そなえる.com
災害毛布防災セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
3.1
1.6
3.1
1.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17504606
品番
CNH4-43
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
災害備蓄用毛布:(公財)日本防災協会認定 防災製品、包装:多層特殊フィルムによる真空パック包装。マルチポンチョ・長期保存カイロなど体の冷えを予防する防災グッズとのセット。
用途
災害対策、地震対策、体の冷えを予防する防災用品として
セット内容
災害用毛布×4、マルチポンチョ×4、マルチフード×4,7年保存カイロ×8
幅(mm)
315
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
255
奥行(mm)
235
注意
※ セット内容はリニューアル、あるいは在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません