PM-G253PLFUBK Galaxy A25 5G ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 17505936

PM-G253PLFUBK Galaxy A25 5G ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 17505936
PM-G253PLFUBK Galaxy A25 5G ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 17505936
PM-G253PLFUBK Galaxy A25 5G ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 17505936
PM-G253PLFUBK Galaxy A25 5G ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 17505936
PM-G253PLFUBK Galaxy A25 5G ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 17505936

Galaxy A25 5G ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード17505936品番PM-G253PLFUBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。

用途
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石ブラックタイプ手帳型対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)特性薄型・軽量・カードポケット付・スタンド機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする