曜日別特売
200-3K-A-50 #200 カーボンクロス 3K 綾織り PROST's 17506706

200-3K-A-50 #200 カーボンクロス 3K 綾織り PROST's 17506706
200-3K-A-50 #200 カーボンクロス 3K 綾織り PROST's 17506706

#200 カーボンクロス 3K 綾織り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1シート(50cm)
内容量1シート(50cm)注文コード17506706品番200-3K-A-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。業務用サイズを小分けにカット販売しております。

用途
補修
成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25容量1m×50cm質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする