PROST's
#200 カーボンクロス 3K 平織り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1シート(50cm)
1シート(1m)
1シート(50cm)
1シート(20cm)
全3種類を一覧で見る
内容量
1シート(50cm)
注文コード
17506715
品番
c05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。業務用サイズを小分けにカット販売しております。
用途
補修
成分
カーボンクロス
厚さ(mm)
0.25
容量
1m×50cm
質量(g)
100