OHSATO(大里)
フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(130本)
1袋(260本)
1袋(220本)
1袋(145本)
1袋(130本)
1袋(80本)
1袋(56本)
1袋(38本)
長さ(mm)
50
38
45
50
65
75
90
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(130本)
注文コード
17508140
品番
#13x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
フロアー材を貼る時に使用する釘です。
頭部をポンチで打ち込みます。
用途
木下地材+フロアー材
材質
鉄
長さ(mm)
50
品番
HP-413
仕上
クロメートめっき
線径(mm)
2.4
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。