OHSATO(大里)
カクシ釘(鉄/三価めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(45本)
1袋(55本)
1袋(45本)
長さ(mm)
50
45
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(45本)
注文コード
17508185
品番
F-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ボード接着の際の仮止め用釘です。
接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。
用途
廻縁、巾木、戸当たり、見切縁、額縁等に。
材質
鉄
長さ(mm)
50
品番
HP-494
仕上
三価めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.47
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。