アルミガラスクロステープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)
幅(mm)38
内容量1箱(48巻)注文コード17508569品番AG-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。

材質基材:アルミ箔+ガラスクロス幅(mm)38厚さ(mm)0.18シルバー質量(g)210長さ(m)30粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする