Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。
【特長】
1.汚染除去性
Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。
2.低臭性
塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。
3.防藻防かび
建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。
また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。
4.耐洗浄性
塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。
5.透水性
水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。
6.ヤニ止め効果
ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。
7.防火材料認定を取得
NM-8585:不燃材料
QM-9816:準不燃材料
RM-9364:難燃材料
8.塩ビクロス面対応
塩ビクロス面に直接塗装できます。
※塗色は「ベーシックカラー ホワイト」になります。