AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286

 

AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286
AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286
AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286
AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286
AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286
AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286
AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286
AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286
AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286
AA-52 おしっこ吸う~パットマン サンコー[日用品] 17527286

おしっこ吸う~パットマン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(72個)注文コード17527286品番AA-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

便器と便座のすき間に貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ、床面を汚しません。おしっこをした時の飛散や、すきまからのモレによる汚れを防ぎます。面倒な便器掃除床拭きの手間が減ります。お子様のトイトレにおすすめです。使い捨てタイプ。大容量、箱タイプで保管に便利です。

用途
トイレ おしっこすう~パット 便器裏 便座裏 おしっこ 汚れ防止 垂れ防止 パット 子供 トイレトレーニング
材質ポリエステル100%、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)8寸法(cm)6×17(1個あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする