曜日別特売
BB-03 アフロのひとまわし スリムボトル用 サンコー[日用品] 17527311

 

BB-03 アフロのひとまわし スリムボトル用 サンコー[日用品] 17527311
BB-03 アフロのひとまわし スリムボトル用 サンコー[日用品] 17527311
BB-03 アフロのひとまわし スリムボトル用 サンコー[日用品] 17527311
BB-03 アフロのひとまわし スリムボトル用 サンコー[日用品] 17527311
BB-03 アフロのひとまわし スリムボトル用 サンコー[日用品] 17527311
BB-03 アフロのひとまわし スリムボトル用 サンコー[日用品] 17527311
BB-03 アフロのひとまわし スリムボトル用 サンコー[日用品] 17527311
BB-03 アフロのひとまわし スリムボトル用 サンコー[日用品] 17527311

アフロのひとまわし スリムボトル用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード17527311品番BB-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ペットボトルや細口のステンレスボトル、冷水筒などの口径の細いボトルを洗いやすいクリーナーです。抗菌加工を施した糸を使用しています。2リットルのペットボトルまで洗えるサイズです。(口径2cm以上)底のスミまできれいに洗えます。クリーナー部分を自由に手で曲げられるので、ボトルにそって洗えます。持ち手がT字型でにぎりやすくなっています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。

用途ボトル洗い ダイレクトボトル ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ スリム 柄付き材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、針金/ステンレス全長(cm)41.5耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする