曜日別特売
1010SG/TH50P ダイオネットSO シルバー 遮光率約60-65% イノベックス(旧:ダイオ化成) 17528851

1010SG/TH50P ダイオネットSO シルバー 遮光率約60-65% イノベックス(旧:ダイオ化成) 17528851
1010SG/TH50P ダイオネットSO シルバー 遮光率約60-65% イノベックス(旧:ダイオ化成) 17528851

ダイオネットSO シルバー 遮光率約60-65%

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
寸法(m)2×10
2×10
1×1
1×2
1×3
1×4
1×5
1×6
1×7
1×8
1×9
1×10
2×2
2×3
2×4
2×5
2×6
2×7
2×8
2×9
3×3
3×4
3×5
3×6
3×7
3×8
3×9
3×10
4×4
4×5
4×6
4×7
4×8
4×9
4×10
5×5
5×6
5×7
5×8
5×9
5×10
6×6
6×7
6×8
6×9
6×10
7×7
7×8
7×9
7×10
8×8
8×9
8×10
9×9
9×10
10×10
内容量1個注文コード17528851品番1010SG/TH50P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ダイオネット1010SG(カラミ織) シルバー 遮光率:約60~65%のセミオーダー品となります。
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。シルバーグレーは遮熱性が高いタイプです。

寸法(m)
2×10
仕様
周囲テープハトメ加工
色
白
テープ
【周囲テープ】PEラミテープ#3000
ハトメ
アルミNo.28、50cmピッチ
注意
※サイズにより巾継ぎとなります。また、仕上がり幅は加工用のネットの幅の都合で若干短くなります。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする