曜日別特売
KZ330JEHM1T1F6 ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17536858

KZ330JEHM1T1F6 ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17536858
KZ330JEHM1T1F6 ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17536858
KZ330JEHM1T1F6 ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17536858
KZ330JEHM1T1F6 ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17536858
KZ330JEHM1T1F6 ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17536858
KZ330JEHM1T1F6 ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17536858
KZ330JEHM1T1F6 ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17536858
KZ330JEHM1T1F6 ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 17536858

ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
色(本体)ブラック
色(張地)グレイッシュブラウン
キャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター
内容量1脚注文コード17536858品番KZ330JEHM1T1F6
参考基準価格(税別)¥95,700販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

体を支え、快適さを保つ曲面形状と背メッシュ。腰や背はしっかりフィットしているのに、肩や腕はフリー。振り向くときも、横を向くときも、背もたれにさえぎられることがありません。ロッキングしても後方に影響を与えないデュアルモーション方式。狭いスペースでも後ろを気にせずにもたれることができます。

幅(mm)600質量(kg)10.8高さ(mm)890-980奥行(mm)580キャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター座面高さ(mm)400-490色(本体)ブラックグリーン購入法適合色(張地)グレイッシュブラウンサービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする