曜日別特売
4901080116314 アースノーマット コードレス アース製薬 17547678

4901080116314 アースノーマット コードレス アース製薬 17547678
4901080116314 アースノーマット コードレス アース製薬 17547678
4901080116314 アースノーマット コードレス アース製薬 17547678
4901080116314 アースノーマット コードレス アース製薬 17547678
4901080116314 アースノーマット コードレス アース製薬 17547678
4901080116314 アースノーマット コードレス アース製薬 17547678
4901080116314 アースノーマット コードレス アース製薬 17547678

アースノーマット コードレス

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード17547678品番4901080116314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

●蚊に効く!駆除&侵入防止
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。
●お子様・ペットがいるご家庭にも
●無香料・低刺激
●換気しててもOK
●プラグ式
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途蚊成虫の駆除、侵入阻止適合害虫蚊成虫タイプ60日セット成分1号灯油、流動パラフィントラスコ品番818-4989セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×94×91使用の目安4.5畳~12畳用香り無香料有効期間1本:1日12時間使用で60日間(延べ約720時間)使用場所約4.5畳~12畳の部屋使用期間60日(1日12時間使用)利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※せまい部屋で使用するときは、時々注意して部屋の換気をしてください。
※器具の上部は熱くなるので、さわらないでください。子供の手の届かない所に置いてください。
※直射日光を避け、高温になる所には置かないでください。
【器具の取り扱い・保管上の注意】
※家庭用100Vの電源で使用してください。
※器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、ぬれた手で器具に触れないでください。
※器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
※器具の汚れは、電源を切ってから乾いた布などでふき取ってください。水・洗剤・クリーナーなどは使用しないでください。
※器具の汚れやほこりをふき取って、ポリ袋などに入れて保管してください。
※タンスの裏などの物かげや、カーテンの下などでは使用しないでください。
※アースノーマット取替えボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマット取替えボトル以外は使用しないでください。
【保管及び取扱上の注意】
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く所に置かないでください。
※直射日光を避け、涼しい所に保管してください。3ヵ月から4ヵ月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管してください。残った液は翌年も引き続き使用できます。
※液体蚊とりは、有効成分と芯とリングヒーター温度の組み合わせが各メーカーによって異なります。アースノーマット専用の取替えボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマット専用の取替えボトル以外は使用しないでください。万一誤った使用方法によって生じたトラブルには、メーカーでは責任を負いかねますのであらかじめご容赦ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17547678
2023-07-01
用途: 待合室、検査室の虫よけとして
山﨑眼科医療・福祉・介護関連業

安定の虫よけです
コードレスはコードが邪魔にならないし愛用品です

対象商品 : 17547678
2022-07-13
用途: 貸別荘の各部屋にセット。
株式会社メッツエステート不動産業

電気蚊取り器は、やっぱりこれですね。
嫌な匂いもしないし、いつのまにか蚊がいなくなります。

対象商品 : 17547678
2021-06-04
用途: 防虫用

夕方のみ使用すればよいので、タイマーを別購入し、セットで使っています。
これで秋までボトル1本で大丈夫です。
タイマー付きを作ればめちゃくちゃ売れると思いますが、ボトルが売れなくなるので作らないだろうな~。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする