アサヒ工具
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長
140
刃長
30
刃数
4枚刃
注文コード
17548119
品番
MRM0660K
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・刃数
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
140
刃数
4枚刃
刃長
30
刃先形状
直刃
食付
C0.5~1.5
外径
6.6
外径公差
m5
シャンク径
MT1
注意
※一般鋼/鋳鉄/銅