曜日別特売
MRM0720K マシンリーマ アサヒ工具 17548225

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長150刃長30刃数4枚刃注文コード17548225品番MRM0720K
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。

用途用途材質超硬K種G2全長150刃数4枚刃刃長30刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径7.2外径公差m5シャンク径MT1
注意
※一般鋼/鋳鉄/銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする