曜日別特売
- 虫コナーズ リキッドタイプ180日用 虫除け・消臭・芳香 金鳥(KINCHO) 17548807

虫コナーズ リキッドタイプ180日用 虫除け・消臭・芳香

(11件のレビュー)
取扱い終了
香りグレープフルーツ
内容量1個(400mL)注文コード17548807品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥730

複数の天然由来の「虫よけ」成分を効果的に組み合わせることにより、虫よけ効果がアップ。殺虫成分は使っていません。
液体タイプだから最後まで効く。安定した効果が持続し、残量もひと目でわかる。
緑茶エキス配合で、高い消臭効果。

用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエタイプ180日用香りグレープフルーツ有効成分天然由来成分(テルピネオールなど)、天然精油(無香性、超微香性を除く)適合害虫ユスリカ、チョウバエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: キッチン等の防虫

蠅とか蚊には効果絶大ですが、ショウジョウバエにはやはり効果がありません!

対象商品 : 83388436
2022-04-06
用途: 靴箱の上へ置いて、蚊の進入予防に
その他業種

虫コナーズ リキッドタイプは、玄関の靴箱の上に置いています。
一番、出入りが多く、開け閉めも多いので蚊の進入を許してしまう可能性が高いので、この虫コナーズ リキッドタイプを置くだけで、進入は軽減できています。
林や池の近くの方は、お勧めの商品です。一度お試しあれ

対象商品 : 83388436
2023-06-17
用途: 事務所の玄関の中に置いた

写真を見て室内に置いて使うものだと思い、玄関の中に置いたが香りが強すぎて玄関の中には置けない。

対象商品 : 83388445
2021-07-21
用途: 事務所や休憩室の防虫に

目に見えるワケではないので、効いているのかわかりませんが、窓やドアからの虫の侵入は、減っている気がする。殺虫ではなく「虫よけ」なので、食品を扱う部屋でも安心して使っている。会社で使う場合、使用する数も多目になるので「箱単位」で、チョットでも割安に買えたらうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 83388445
2020-11-14
用途: 自宅部屋

この手の商品は目に見えた効果が実感できないが、半年の効果が期待できるとの宣伝なので購入しました。それと無香なのがよいです。

対象商品 : 17548807
2019-02-04
用途: 工場の虫除け

工場の虫除け
虫除け用に購入説明をよく読んでいなかったのが悪いのだが血を吸う蚊には聞かない様子
値段もそれほど安いと言うわけではないと思う

1が参考にしています
対象商品 : 83388436
2021-07-06
用途: 季節薬!?

暑くなると蚊が部屋に入って来て、わざと耳の周囲からブーンとイライラ!!の対策で設置したら居なく良く成った気がします。

対象商品 : 83388445
2019-06-27
用途: 仕事部屋
教育・研究機関

仕事部屋で窓を開けていると、必ずと言っていいほど虫が入ってきていましたが、この商品を置くと、夜になっても虫がほとんど入ってこなくなり、快適になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする