4901080277213 アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 17548974

4901080277213 アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 17548974
4901080277213 アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 17548974
4901080277213 アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 17548974
4901080277213 アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 17548974
4901080277213 アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 17548974
4901080277213 アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 17548974
4901080277213 アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 17548974
4901080277213 アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 17548974
4901080277213 アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 17548974

アース虫よけネットEX あみ戸用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード17548974品番4901080277213
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

あみ戸に貼るだけで部屋への虫の侵入を防ぐネットタイプの虫よけです。※あみ戸に製品を貼り付け、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
速く効く長く効く最後まで効く
【効きめの秘密1】アース製薬だけのトリプル処方(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
【効きめの秘密2】マルチフィラメント構造。1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮します。
簡単にマジックテープであみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。
雨にぬれても効果に影響はありません。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
【不快害虫用】本品は蚊を対象とした商品ではありません。
【適用害虫】ユスリカ
虫の侵入を防ぐ、あみ戸に貼るタイプの虫よけ。3つの薬剤で、速く・広く・最後まで虫よけ効果を発揮します。

適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリンデザイン-種別貼付け容量2個シリーズアース虫よけネットEX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26使用の目安あみ戸に1個香り無臭タイプ使用場所あみ戸使用期間約260日間(使用環境により異なります)利用場所屋内
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【相談すること】
※万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しないでください。
※ネット(薬剤含浸部分)に直接触れないでください。誤って薬剤に触れた場合は、石けんでよく洗ってください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※火気の付近を避け、子供やペットが触れない場所に取り付けてください。
※観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。

商品説明動画

バポナ あみ戸に貼るだけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17548965
2023-10-10
用途: 網戸の虫除け
N45農園農・林・水産業

網戸をすり抜ける細かい虫がおり、購入しました。 虫の侵入は少し減ったように感じます。

対象商品 : 17548965
2020-06-04
用途: 2個入ってお得☆彡
建設業・工事業

まだ近所のドラッグストアでは購入時点で売っていなくて、こちらで購入。
二個入ってお得なので、各所に貼ってます。
確実に虫が寄らなくなって効果あります。

対象商品 : 17548983
2018-06-14
用途: 効果あるかどうか?
製造業

今年も4つくっつけてはるわ!
蜘蛛には効果あると思うがガガンボには全く効果ないのは分かった。

対象商品 : 17548974
2018-05-12
用途: 網戸に張り付け
農・林・水産業

網戸に取り受けましたが、効いてるのか効いていないのかはっきりとは判断できていません。

対象商品 : 17548965
2017-06-14
用途: 虫よけ

値段は普通  蚊に効かないと ケースに書いてある 蚊に効果あるものと思って購入してしまった  強風が吹くと網戸からはがれることがある
ベランダに落ちる分にはいいが 階下に落ちると取り戻せず困る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする