JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337

JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337
JN-IPS60UHDR-M-H5 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 17566337

液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード17566337品番JN-IPS60UHDR-M-H5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド仕様HDR10:YES、プラグアンドプレイ、イヤホン出力質量(kg)約12Kgサイズ60使用温度範囲(℃)0 ~ 40電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)836×1345×290コントラスト比1200:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 75%解像度3840×2160応答速度Typ:9.5ms入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8Wx2使用環境湿度(%)30~ 80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モードフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)280

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする