曜日別特売
KNT88272 KNT88268用詰め替えリフィル キシマ 17568997

単品画像

KNT88268用詰め替えリフィル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(100mL)注文コード17568997品番KNT88272
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お好きな香りを引き続き楽しめる、詰め替え用リフィル

成分香料・溶剤・各種精油香りフローラルムスク危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
注意
※芳香期間は約1ヶ月です。
※スティックは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする