単品画像
キシマ
キシマの 消臭・芳香剤
キシマの 消臭・芳香スティック/キャンドル
KNT88260用詰め替えリフィル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100mL)
注文コード
17569040
品番
KNT88274
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お好きな香りを引き続き楽しめる、詰め替え用リフィル
成分
香料・溶剤・各種精油
香り
シトラスウッディ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※芳香期間は約1ヶ月です。
※スティックは付属しません。