RKU361-456SAT/D2 スチール製 書架RKU 連結 傾斜棚付仕様 ブラウン 金剛(KONGO) 17569539

 

RKU361-456SAT/D2 スチール製 書架RKU 連結 傾斜棚付仕様 ブラウン 金剛(KONGO) 17569539
RKU361-456SAT/D2 スチール製 書架RKU 連結 傾斜棚付仕様 ブラウン 金剛(KONGO) 17569539
RKU361-456SAT/D2 スチール製 書架RKU 連結 傾斜棚付仕様 ブラウン 金剛(KONGO) 17569539

スチール製 書架RKU 連結 傾斜棚付仕様 ブラウン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
奥行(mm)450
高さ(mm)1950
段数天地6段(傾斜スライド棚2段)
質量(kg)39.3
内容量1台注文コード17569539品番RKU361-456SAT/D2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。
天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。
追加棚セットで棚板を追加できます。
連結型のみではご使用できず、基本型が必要です。

用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚材質スチール(アクリル樹脂塗装)質量(kg)39.3チョコレートブラウン高さ(mm)1950タイプ連結奥行(mm)450間口(mm)900段数天地6段(傾斜スライド棚2段)耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25総耐荷重(kg)300
関連資料:(3.16MB)
注意
※お客様組み立て品です。(組み立て目安時間:2人で30分)
※傾斜スライド棚を取り付ける場合、壁・床固定の施工が必要です。
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする