曜日別特売
4x38 すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17569819

4x38 すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17569819
4x38 すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17569819
4x38 すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17569819

すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)注文コード17569819品番4x38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。
入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。

用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)38品番HP1303先端サイズ(#)NO.2ねじの呼び4
注意
※速く入るので、締めすぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする