曜日別特売
2x36 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17570090

2x36 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17570090
2x36 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17570090
2x36 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17570090

建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(59本)
全長L(mm)36
内容量1パック(59本)注文コード17570090品番2x36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

建築の建具などに使用する木工用ビスです。
頭部も小さいので隠しねじとして使用します。

用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質品番546-104十字穴番号1番全長L(mm)36表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする