OHSATO(大里)
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(102本)
1パック(102本)
1パック(87本)
1パック(74本)
1パック(66本)
1パック(59本)
全長L(mm)
19
19
24
27
32
36
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(102本)
注文コード
17570099
品番
2x19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
建築の建具などに使用する木工用ビスです。
頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途
額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質
鉄
品番
546-105
十字穴番号
1番
全長L(mm)
19
表面処理
ブロンズめっき
ねじの呼び
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。