2x32 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17570126

2x32 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17570126
2x32 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17570126
2x32 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17570126

建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(66本)
全長L(mm)32
内容量1パック(66本)注文コード17570126品番2x32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

建築の建具などに使用する木工用ビスです。
頭部も小さいので隠しねじとして使用します。

用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質品番546-108十字穴番号1番全長L(mm)32表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする