曜日別特売
2x19 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17570151

2x19 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17570151
2x19 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17570151
2x19 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17570151

建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(51本)
全長L(mm)19
内容量1パック(51本)注文コード17570151品番2x19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

建築の建具などに使用する木工用ビスです。
頭部も小さいので隠しねじとして使用します。

用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス品番546-110十字穴番号1番全長L(mm)19ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする