KP219 カルカン パウチ マースジャパンリミテッド 17570449

カルカン パウチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
種類お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り
お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り
まぐろ
お魚・お肉ミックス まぐろ・ほたてだし・ささみ入り
まぐろ たい入り
まぐろ 平目入り
お魚・お肉ミックス まぐろ・かつお・ささみ入り
お魚ミックス まぐろ・かつお・たい入り
海の幸ミックス まぐろ・白身魚・ほたてだし入り
内容量1箱(60g×8袋)注文コード17570449品番KP219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

抜群のおいしさに進化!ジューシーなゼリー仕立て。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。

用途キャットフード、猫用フード成分タンパク質:8.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下種類お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り原材料魚介類(かつお、さば、白身魚、まぐろ等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする